{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 15 mm | |
Recubrimiento | AlTiCN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3.2 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 3.2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150389 15 | |
EAN / GTIN | 4062406073305 | |
Número del fabricante | 150389 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión con división irregular 90° 15 mm
a petición
En stock
83 piezas en stock
US $ 69.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
833 piezas en stock
US $ 37.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
US $ 63.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
Recubrimiento | AlTiCN | TiN | TiCN |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |