{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 11.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2.8 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150182 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406524258 | |
Número del fabricante | 150182 11,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° 11,5 mm
a petición
En stock
88 piezas en stock
US $ 28.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
US $ 49.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
213 piezas en stock
US $ 56.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 11.5 mm | 11.5 mm | 11.5 mm |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.12 mm/rev. | 0.12 mm/rev. | 0.13 mm/rev. |