{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Ejecución | 8×D | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123107 13 | |
EAN / GTIN | 4045197449689 | |
Número del fabricante | 123107 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 13 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 515.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 644.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 439.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | TiAlN | TiAlN |
Ejecución | 8×D | 8×D | 8×D |
⌀ nominal DC | 13 mm | 13 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 133 mm | 133 mm | |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |