{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Ejecución | 8×D | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123107 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197449672 | |
Número del fabricante | 123107 12,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 12,8 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 515.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 644.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 439.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 8×D | 8×D | 8×D |
⌀ nominal DC | 12.8 mm | 12.8 mm | |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 113.8 mm | 113.8 mm |