{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 61.25 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 83 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122772 14,5 | |
EAN / GTIN | 4062406149871 | |
Número del fabricante | 122772 14,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB 14,5
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 142.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 377.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 377.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 142.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 142.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HE con h6 | ||
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |