{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
Intervalo de ⌀ | 6.06 mm - 7.00 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.19 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122416 6,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077051 | |
Número del fabricante | 122416 6,06-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED de Weldon DIN 6535 HB 6,06-X mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 112.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 94.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 119.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 99.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 85.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 71.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de ⌀ | 6.06 mm - 7.00 mm | 6.06 mm - 7.00 mm | 6.06 mm - 7.00 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiN |
Longitud total L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |