{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71.3 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10.5 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.14 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122250 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042101 | |
Número del fabricante | 122250 10,5 |