{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18.5 mm | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Empleo de taladro | para aramida | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en AFK | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 121230 5 | |
EAN / GTIN | 4045197472007 | |
Número del fabricante | 121230 5 |