{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para tornillos | M6 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,05 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h8 | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ D1 1. Nivel con bisel ±0,05 | 6.4 mm | |
⌀ D2 2. Nivel con bisel h9 | 12.4 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel | 30 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 12.4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.07 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h8 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca escalonada |
Número de artículo | 117160 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197036032 | |
Número del fabricante | 117160 M6 |