{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para rosca | M5 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h8 | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ D1 1. Nivel con bisel h8 | 4.2 mm | |
⌀ D2 2. Nivel con bisel h8 | 5.5 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel | 13.6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 5.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.07 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h8 | |
anillo de color | sin | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero ciego y pasante | |
Tipo de producto | Broca escalonada |
Número de artículo | 117040 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197035721 | |
Número del fabricante | 117040 M5 |