{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9.8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 28.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 9.8 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113260 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197007247 | |
Número del fabricante | 113260 9,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E 9,8 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 61.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 51.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 60.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 50.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 29.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 24.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 57.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 48.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 98.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 81.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento | TiN | TiAlN |
anillo de color | azul | sin | sin | sin | verde |
Longitud total L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ nominal DC | 9.8 mm | 9.8 mm | 9.8 mm | 9.8 mm | 9.8 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |