{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8.9 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26.7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 8.9 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113260 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197007148 | |
Número del fabricante | 113260 8,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E 8,9 mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 63.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 53.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 23.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 19.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 41.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 34.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 130 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 8.9 mm | 8.9 mm | 8.9 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26.7 mm | 26.7 mm | 26.7 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |