Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tapones de protección auditiva, 10 pares CLARITY® 656 10L

Número de artículo: 097627 10L

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares / tamaño precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Clarity 656 L
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 22 dB(A)
Material tapones TPE
Contenido 10 pair
Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097627 10L
Número del fabricante 1005329

Descripción

Ejecución:

Las laminillas cuádruples garantizan la hermetización agradable del conducto auditivo. Una tecnología patentada bloquea frecuencias bajas y medias, y posibilita una percepción más natural de la voz y las señales (altas frecuencias). Acortador de cinta para adaptar la longitud a los hábitos individuales y a diferentes posiciones de uso. SNR = 22 dB (H = 24 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Volumen de suministro:

Estuche con gancho para la fijación en el cinturón.