{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 3A | |
Presión estática máxima | 8.95 kN | |
⌀ de empujador | 48 mm | |
Voladizo hasta centro del empujador | 230 mm | |
Carrera máxima del empujador | 400 mm | |
Altura del cuerpo de fundición | 700 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo hasta | 450 mm | |
Anchuras de ranura del disco soporte | 25/45/65/85 mm | |
Superficie de la base anchura | 250 mm | |
Superficie de base profundidad | 480 mm | |
Peso | 92 kg | |
Tipo de producto | Prensa para mandrino de torno |
Número de artículo | 086790 3A | |
Número del fabricante | 107078 |