{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 2 | |
Presión estática máxima | 8.1 kN | |
⌀ de empujador | 42 mm | |
Voladizo hasta centro del empujador | 164 mm | |
Carrera máxima del empujador | 300 mm | |
Altura del cuerpo de fundición | 545 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo hasta | 320 mm | |
Anchuras de ranura del disco soporte | 15/25/35/50 mm | |
Superficie de la base anchura | 198 mm | |
Superficie de base profundidad | 358 mm | |
Peso | 45 kg | |
Tipo de producto | Prensa para mandrino de torno |
Número de artículo | 086790 2 | |
Número del fabricante | 107076 |