{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 0 | |
Presión estática máxima | 5.11 kN | |
⌀ de empujador | 28 mm | |
Voladizo hasta centro del empujador | 100 mm | |
Carrera máxima del empujador | 110 mm | |
Altura del cuerpo de fundición | 260 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo hasta | 180 mm | |
Anchuras de ranura del disco soporte | 10/15/20/25 mm | |
Superficie de la base anchura | 130 mm | |
Superficie de base profundidad | 195 mm | |
Peso | 11 kg | |
Tipo de producto | Prensa para mandrino de torno |
Número de artículo | 086790 0 | |
Número del fabricante | 107072 |