{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Tipo | D1 | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
posibles anchuras de letra | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Adaptador de red | incl. | |
Cortador de cinta modelo | automática | |
Particularidad | Conexión a PC (smartphone) | |
Peso sin batería | 488 g | |
Longitud | 425 mm | |
Anchura | 225 mm | |
Altura | 395 mm | |
Tipo de producto | Equipo de rotulación |
Número de artículo | 085500 MOBILE | |
Número del fabricante | Dymo MobileLabeler |