{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cartucho para cinta de escritura adecuado | D1 | |
Tipo | LM420P | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Suministro de energía | a batería | |
posibles anchuras de letra | 6; 9; 12; 19 mm | |
Altura máxima de la letra | 14.9 mm | |
Adaptador de red | incl. | |
Número tamaños letra | 7 | |
Número de anchuras de letra | 8 | |
Número de estilos | 12 | |
Número de caracteres visibles en el display | 4×30 | |
Número caracteres / símbolos disponibles | 325 | |
Número de líneas de texto | 1 − 4 | |
Color letra | negro | |
Cortador de cinta modelo | manual | |
Diseño teclado | ABC | |
Particularidad | USB | |
Peso incluida batería | 415 g | |
Quality Dress | 420P | |
Longitud | 215 mm | |
Anchura | 104 mm | |
Altura | 57 mm | |
Tipo de producto | Equipo de rotulación |
Número de artículo | 085500 LM420PK |