{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | Cianoacrilato de metilo | |
Viscosidad dinámica | 125 mPas | |
Resistencia manual al cabo de | 10 s - 30 s | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Pegamento rápido |
Número de artículo | 083352 496_IG | |
EAN / GTIN | 2050001948847 | |
Número del fabricante | 083352 496_IG |