Cubierta de protección acústica xtra ST 250

Número de artículo: 082105 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
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
Longitud tapa 830 mm
Anchura tapa 890 mm
Material Acero fino
Tipo de producto Tapa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082105 250
EAN / GTIN 4250004100275

Descripción

Ejecución:

Ahorran energía y costes al reducir el calor residual y recoger o reciclar el vapor de agua; reducen el ruido de la limpieza por ultrasonidos; pueden instalarse posteriormente como un conjunto de automontaje y se acoplan a la unidad de ultrasonidos para ahorrar espacio. Altura instalada: 65 mm.

Idóneo para:

Tapa adecuada para 082002 250.