Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Aspirador en seco y en húmedo, Denominación del fabricante: NT35TE

Número de artículo: 078521 NT35TE

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress NT35TE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1,380 W
Volumen de depósito 35 l
Diámetro nominal de la conexión 35 mm
Longitud 520 mm
Anchura 380 mm
Altura 580 mm
Longitud de la manguera de aspiración 2.5 m
Longitud de cable 7.5 m
Número de turbinas 1
Caudal de aire 74 l/s
Vacío 254 mbar
Nivel sonoro de funcionamiento 69 dB(A)
Clase de polvo − aspirador L
Peso 12.5 kg
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078521 NT35TE

Descripción

Ejecución:

Aspirador potente de uso general en húmedo y en seco con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato. Desconexión automática al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.
  • El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.
  • El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.
  • El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.
  • El filtro ecológico plegado plano superior de gran tamaño permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.
  • El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.
  • Con regulación de la velocidad de giro gradual y sistema antiestático (toma de tierra hasta la conexión de la manguera de aspiración).
  • Adicionalmente con toma de corriente para conectar un aparato eléctrico (máx. 2200 W). El mecanismo de puesta en marcha arranca el aspirador al conectar el aparato eléctrico. Retardo de desconexión de 15 segundos.
  • Robusto depósito de 35 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.

Volumen de suministro:

Incluye manguera de aspiración con codo, tubo de aspiración metálico 2 × 0,5 m, boquilla del suelo y de juntas, filtro plegado plano o bolsa de filtro de papel.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra