{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | NT35T | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1,380 W | |
Volumen de depósito | 35 l | |
Diámetro nominal de la conexión | 35 mm | |
Longitud | 520 mm | |
Anchura | 380 mm | |
Altura | 580 mm | |
Longitud de la manguera de aspiración | 2.5 m | |
Longitud de cable | 7.5 m | |
Número de turbinas | 1 | |
Caudal de aire | 74 l/s | |
Vacío | 254 mbar | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 69 dB(A) | |
Clase de polvo − aspirador | L | |
Peso | 11.5 kg | |
Tipo de producto | Aspirador en seco y en húmedo |
Número de artículo | 078521 NT35T | |
EAN / GTIN | 4039784722675 |