{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GWS 15-125 CIH | |
Consumo de potencia | 1,500 W | |
Intervalo de revoluciones | 11,000 min-1 | |
Vibraciones máximas según EN | 6 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Profundidad de corte máxima | 34 mm | |
Peso | 2.3 kg | |
Arranque suave | sí | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Parada kick back | sí | |
Particularidad | Mango ergonómico | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077109 15-125CIH | |
EAN / GTIN | 3165140416979 | |
Número del fabricante | 0601830202 |