{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GWS 13-125 CI | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1,300 W | |
Intervalo de revoluciones | 11,500 min-1 | |
Vibraciones máximas según EN | 6 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Profundidad de corte máxima | 34 mm | |
Peso | 2.3 kg | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Parada kick back | sí | |
Particularidad | Modo de construcción compacto | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077109 13-125CI | |
Número del fabricante | 060179E002 |