{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GDX 18V-200 C | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M14 | |
Par de giro máximo duro | 200 Nm | |
Frecuencia de impactos | 0 min-1 - 4,000 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Hexágono interior, cuadrado macho | |
Portaherramientas dimensiones | 1/4 pul; 1/2 pul | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 1,100 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 2,300 min-1 | |
Peso | 1.2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 9.8 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
adecuado para material | Acero | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074052 GDX18200 | |
Número del fabricante | 06019G4206 |