{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | M18 FID3 | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Par de giro máximo 1er escalón | 40 Nm | |
Par de giro máximo 3er escalón | 226 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M16 | |
Frecuencia de impactos 1er nivel | 0 min-1 - 1,750 min-1 | |
Frecuencia de impactos 2º nivel | 0 min-1 - 3,000 min-1 | |
Frecuencia de impactos 3er. nivel | 0 min-1 - 4,400 min-1 | |
Frecuencia de impactos 4.º nivel | 0 min-1 - 4,400 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | HEX (E 6,3) | |
Portaherramientas dimensiones | 1/4 pul | |
Peso | 1.7 kg | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074010 M18FID3 | |
EAN / GTIN | 4058546376598 |