Oficinas de naves y contenedores - soluciones flexibles para cualquier necesidad
Las oficinas de naves es un gran invento: en un abrir y cerrar los ojos se consigue crear unos espacios nuevos - rápidamente y económico, para una temporada o permanente. Así se organzian y se distribuyen los espacios en las salas de producción o en la zona de obras según necesidades de cada uno.
Allí, dónde a pesar de la producción ruidosa se debe trabajar con concentración, se puede instalar una isla silenciosa - una oficina en todo el centro de la acción, protegida de ruidos y polvo. Mientras las oficinas de naves están basadas en las paredes de separación, los contenedores ofrecen unos espacios compactos y robustos, aptos para su transporte y utilización en condiciones extremas. Aquí conocera más opciones de cómo crear los espacios.
Oficinas de naves y paneles de separación - crear los espacios según necedidad
No importa si se trata de las salas de reunión, de las áreas de descanso de personal o de los espacios de trabajo - las oficinas de naves y sistemas de separación ofrecen unas soluciones eficazes, mayor transparencia y contribuyen a que el trabajo fluye. Unas aplicaciones típicas de las oficinas de naves son su utilización como las salas de reunión y oficina. Estos espacios se pueden cerrar y están protegidas de ruido.
Las paredes separadores se suelen utilizar más para separación de la sala de producción y en las zonas de gerencia. Ellas son de gran ayuda cuando se trata de emplear sistemas diferentes para los espacios industriales y el almacén y poder montarlo rápidamente y por su propia cuenta. Ya que los componentes de este sistema son modulares, se puede conseguir un sinfín de combinaciones para satisfacer cualquier necesidad que surga. Los muebles se pueden ajustar a los nuevos espacios conseguidos.
Es viáble tanto las oficinas de naves de un piso como de dos, o las naves de oficina con la plataforma con estructura de acero. Las normas de protección contra ruidos se respetan para cualiquera de estas soluciones. En cualquier caso usted sale ganando de la limpieza y rapidez con cual se dejan montar los espacios: sin ruido, sin pintores y con el óptimo aislamento de ruidos.
Contenedores - una solución móvil y robusta
Gracias a su movilidad y durabilidad el contenedor es un comodín con un sinfín de aplicaciones. Este contenedor puede ser lo que sea: un taller de reparaciones, un espacio de almacenaje, un contenedor de servicio, oficina o el incluso en puesto de venta... El mobliario y los acabados como las puertas, ventanas, suministros de electricidad y agua, la tele y equipamiento informático son hoy en diá imprescindibles. Un contenedor industrial tiene que cumplir con otros requisitos. Estos contenedores sirven para proteger el equipamiento como generadores y conmutaciones de intemperie desfavorable y son correspondientemente resistentes y robustos.
Aplicaciones típicas para los contenedores
Los contenedores tienen una multitud de aplicaciones:
- Offshore: para el transporte vía marina los contenedores deben ser completamente resistentes al agua. La carcasa INOX es la mejor solucion contra la corrosión.
- Cubierta superior: Contenedores de barcos son especialmente estables. El equipamento está provisto con una buena fijación para poder aguantar el fuerte oleaje.
- Contenedores de transporte para los barcos, trenes o gruas: estos contenedores clásicos se pueden convertir a los contenedores de servicio, por ejemplo, para los trabajos de mantenemiento.
- Obra de construcción: Contenedor de la obra es el contenedor típico, que se puede utilizar como un puesto de trabajo móvil (p.ej. la oficina de obra) o como el contenidor de alojamiento.
- Condiciones climáticas extremas: en el desierto o en el polo norte: aquí los contenedores se utilizan como los albergues que protegen a los humanos y a los bienes de las influencias del clima.
- Taller: Un taller móvil puede ser equipado temporalmente o permanente.
- Producción: dentro de las salas de producción los contenedores ofrecen unos espacios separados para convertirles en la oficina o taller .
- Almacén: un contenedor también vale como el espacio de almacenaje, protegiendo los bienes de suciedad, polvo y de las influencias de las temperaturas.
- Sustanciás peligrosas: el contenedor de las sustancias peligrosas es apto para el almacenaje de las sustancias peligrosas prescrito por la ley. También son disponibles como los contenedores ignifugos y resistentes al agua.
El equipamiento del contenedor correspondiente en acorde con sus necesidades
Cualquier contenedor se puede equipar individualmente según necesidades de cada uno de los clientes para los fines diferentes. Aquí son unos ejemplos de los equipamientos individuales:
Aquí conocerá más sobre las soluciones individuales y estándares para los contenedores:
Aparte de las oficinas de nave y los contenedores al mobiliario industrial también pertenecen los puestos de trabajo, armarios de herramientas, sistemas de salida de mercancías, carros de taller, carros de transporte, técnica ambiental y técnica de ascensión. Conozca más sobre el tema de ergonomía en el puesto de trabajo y el método 5S. Pínche aquí para pasar al resumen.
Le apoyamos desde el inicio
Las oficinas de naves y contenedores tienen muchas aplicaciones, individualmente equipables, ellos cumplen con una multitud de requisitos. Además se tienen que tener en cuenta los factures ergonómicos, de eficiencia energética, modos de transporte, resistencia al fuego. Nuestros asesores técnicos para el mobiliario industrial le acompañan a lo largo de todo el proyecto: desde el planteamiento hasta el montaje. Están a su disposición para cualquier consulta por teléfono, por correo electrónico o en persona. De profesionales para profesionales.