ROPA PROTECTORA PARA UN TRABAJO SEGURO EN ENTORNOS PELIGROSOS

La ropa protectora es un equipo de protección individual que se debe utilizar en todas las tareas y actividades que, por su tipo, podrían causar lesiones o prejuicios para la salud. La ropa protectora se utiliza, sobre todo, en la industria y la artesanía y debe estar siempre operativa e intacta cuando se utiliza.

Previene de los siguientes peligros:

  • Visuales: mala visibilidad de día y de noche
  • Químicos: neblina, salpicaduras, gases, partículas
  • Térmicos: proyección de chispas, salpicaduras de metal fundido, radiación térmica, líquidos calientes
  • Eléctricos: arcos de luz parásita, carga electrostática

ROPA PROTECTORA ESPECIAL PARA CADA CAMPO DE APLICACIÓN

Existen diferentes tipos de ropa de protección dependiendo de la aplicación. Destaca la ropa de señalización, la de protección contra llamas y la de soldadura.

La ropa de protección es necesaria cuando la visibilidad es escasa. Las chaquetas, chalecos y pantalones de protección están hechos de materiales fluorescentes o reflectantes y se dividen en tres clases de protección. El efecto protector aumenta cuanto mayor es la proporción de estos materiales en la ropa de protección. Dependiendo del área de aplicación y del contraste necesario con el entorno, se puede elegir entre amarillo, naranja y rojo.

La ropa ignífuga se usa principalmente para asegurar que las prendas no se encienda y/o limiten la propagación de la llama. La ropa de protección de soldadura es parte del equipo de protección personal cuando un empleado realiza un trabajo de soldadura. Las prendas de protección contra el calor son necesarias, por ejemplo, en la industria de los metales pesados.


Cuando se trabaja con productos químicos se necesita ropa de protección química. Dependiendo de las necesidades y de los productos químicos deben utilizarse prendas de protección reutilizables o prendas desechables. Este último se utiliza cuando los empleados trabajan con sustancias atómicas, biológica

¿Tiene preguntas? Nuestros expertos están a su disposición:

Contacto

APLICACIONES ESPECIALES PARA ROPA DE PROTECCIÓN

A continuación se explican algunos campos de aplicación especiales de la ropa de seguridad.

Requisitos para la ropa de protección contra el fuego y la soldadura

Las prendas ignífugas protegen al usuario del calor y de las llamas, que pueden provenir del calor por convección, del calor radiante, dle metal fundido o de una combinación de ambos. Esto es para evitar que la ropa se encienda o que las llamas se propaguen.

La ropa protectora para soldar protege al usuarioi de las salpicaduras de metal fundido, el contacto reciente con las llamas y mantiene alejado el calor radiante. Se divide en dos clases, mientras que los de la Clase 1 son adecuados para soldaduras ocasionales con procedimientos de soldadura menos peligrosos, los de la Clase 2 deben utilizarse para soldaduras regulares en situaciones de trabajo peligrosas. Para una protección óptima al usuario, su cuerpo debe estar completamente cubierto con ropa protectora.

Ropa protección contra el calor

Dependiendo del lugar de trabajo del empleado se requiere un tipo de ropa u otra. Las prendas de protección contra el calor para uso intensivo están destinadas a proteger contra una breve exposición a las llamas o a masas líquidas de fuego. Se puede llevar sobre una ropa térmica para un uso ligero y por un período de al menos 30 minutos. En caso de exposición intensiva a las llamas, puede ser necesario seleccionar otro tipo de protección.


Trajes de protección química

Previenen en las lesiones causadas por productos químicos líquidos, sólidos o gaseosos y mantienen fuera a las sustancias peligrosas.


CONFORT Y CONSEJOS PRÁCTICOS

Diseño funcional para una comodidad de uso

Para aumentar la aceptación de la ropa de protección, los fabricantes están prestando atención a la comodidad de uso y al diseño. Las características prácticas para una selección pueden ser:

  • especialmente ligero (p.ej. para camisas de soldadura)
  • costuras soldadas
  • cremalleras ocultas (p.ej. para la protección contra el calor y las llamas)
  • frente más corto para chaquetas: para una mayor libertad de movimiento

Cuidado óptimo de la ropa de protección

Las prendas de protección deben estar siempre en perfectas condiciones para que el usuario pueda estar protegido de forma óptima de los peligros en su lugar de trabajo. Por ejemplo, la ropa de señalización no debe estar sucia para que pueda desempeñar su función protectora. Por lo tanto, los controles regulares son tan necesarios como el cuidado correcto.


AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y ASESORAMIENTO EXPERTO

En nuestro portfolio de productos encontrará prendas de protección seleccionadas por fabricantes de renombre que se caracterizan por su alta calidad, materiales ultramodernos y comodidad de uso.

¿Desea equipar su emprea con equipos de protección personal? Nuestros expertos le ayudará en la selección y el asesoramiento que necesite.

INFORMACIÓN SOBRE ROPA PROTECTORA

El empleador es responsable de la protección, seguridad y salud de sus trabjadores. Por lo tanto debe proporcionarles de forma gratuita la ropa de protección necesaria para su trabajo y certificada por la norma que corresponda.

También hay una serie de normas específicas:

  • EN ISO 20471:2013/2017 – Ropa protectora de señalización
  • EN 1149 – Ropa con propiedades electrostáticas
  • EN ISO 11612:2015 – Ropa protectora para la protección contra el calor y las llamas
  • EN ISO 11611:2015 – Protección al soldar
  • EN ISO 14116: Ropa protectora para la protección contra el calor y las llamas
  • EN 61482-1-2: Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico


Normas para protección contra productos químicos:

Pictogramas en el siguiente orden: estanco al gas, no estanco al gas, estanco al líquido, estanco al spray, partículas sólidas, protección limitada contra productos químicos líquidos, protección contra la contaminación radiactiva, protección contra agentes infecciosos, protección contra pesticidas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo se debe llevar un traje de protección para soldar durante los trabajos de soldadura?

Si la soldadura o el corte por llama es una actividad continua o las condiciones locales lo hacen necesari.

¿Puede la ropa de señalización certificada ser alterada por una impresión o emblema?

Una modificación de la ropa de protección de señalización mediante por ejemplo un bordado directo o aplicación de un emblema puede reducir el área del material de fono fluorescente hasta el punto de que ya no se alcance el área mínima reuqerida de la clase de protección. Esto puede resultar en que la ropa ya no cumpla con los requisitos en ciertas áreas. Los EPI`s certificados no deben modificarse.

¿Puedo trabajar con pantalones cortos en verano?

Esto sólo puede aclararse mediante una evaluación del riesgo. En áreas de trabajo con alto riesgo de lesiones no es aconsejable trabajar en pantalones cortos.


¿TIENE USTED PREGUNTAS? ¿NECESITA ASESORAMIENTO EN EPI`S?

En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor :

  • Les atendemos individualmente
  • Análisis de riesgos, ayuda a la hora de elegir el producto, muestras, formaciones y ofertas especiales de servicios (Programa de guantes adecuados, Programa de cuidados de piel)

Contactar ahora

Otras áreas de EPIS: protección ocular, protección respiratoria, etc