{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 6LR61 | |
Capacidad de medición | 360 (4 × 90°) grados | |
Incremento numérico | 0,1 grados | |
Margen de error módulo electrónico | Horizontal 0,1 / vertical 0,2 grados | |
Tolerancia de uniformidad | 0.0762 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Técnica de medición | digital | |
Longitud | 153 mm | |
Anchura | 31 mm | |
Altura | 49 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Inclinómetro |
Número de artículo |
467560 360
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050001668431
Copiar |