{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 18.5 mm | |
Longitud L | 37 mm | |
Rosca M | M10 | |
Par de apriete máximo | 40 Nm | |
Tipo de producto | Reducción |
Número de artículo | 301397 M10X6 | |
EAN / GTIN | 4045197767325 | |
Número del fabricante | 301397 M10X6 |