{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Campo de medición del comparador | ±0,07 mm | |
Lectura del micrómetro | 0.01 mm | |
Lectura del comparador | 0.001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Prof. de escotadura del arco de medición | 15 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro con cuadrante indicador |
Número de artículo | 422501 0-25 |