{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Serie | KRM | |
Altura | 2,000 mm | |
Profundidad | 1,040 mm | |
Capacidad de carga por soporte | 2,300 kg | |
Intervalo de empleo | Kragarmregal | |
Tipo de producto | Montantes de estantería |
Número de artículo | 991671 2000/400 | |
Número del fabricante | 6689918 |