Pisos de almacenamiento de tableros de viruta 600 mm

Número de artículo: 991050 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor de plaquita: 25

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de plaquita 25 mm
Anchura 2,500 mm
Profundidad 600 mm
Espesor 28 mm
Material niveles de almacenamiento Tablero de madera
Modelo estante balda montada fija; balda recta
Tipo de fijación estante Perforación llave
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991050 600
EAN / GTIN 4004514225689
Número del fabricante 19508

Descripción

Volumen de suministro:

Pareja de largueros incluida en el volumen de suministro.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra