Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pared posterior de chapa maciza 2000 mm

Número de artículo: 990633 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizado
Altura 2,000 mm
Anchura 750 mm
Montaje posible como pared intermedia no
Adecuado para anchura de estantería 750 mm
Adecuado para anchura de panel de estantería 750 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Montaje panel posterior de dos piezas
Material de montaje incluido en el suministro
Montaje por el cliente
Tipo de producto Panel posterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990633 2000
Número del fabricante 12545-2000

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero galvanizada, refuerzo de la pared posterior por acanaladura.
Consistente en 2 paneles posteriores de 1000 mm de altura.

Idóneo para:

Estanterías con estantes n.º 990500990554.

Volumen de suministro:

Incluye grapas de pared posterior para la fijación.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra