{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura de los largueros | 120 mm | |
Longitud de larguero | 2,700 mm | |
Capacidad de carga por pareja de largueros | 3,250 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería | |
Tipo larguero | EGN 120×50 | |
Tipo de producto | Larguero / travesaño |
Número de artículo | 991345 2700 | |
Número del fabricante | 46422-2 |