{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
Grosor estante | 30 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 53 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura | 1,960 mm | |
Anchura | 994 mm | |
Profundidad | 300 mm | |
Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1,056 mm | |
Capacidad de carga estante | 100 kg | |
Carga del panel máxima | 600 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería para archivadores | |
Tipo de producto | Estantería para archivadores |
Número de artículo | 991800 1960/994 | |
Número del fabricante | 6671400 27990 27002 |