{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Serie | KRM | |
Altura | 2,500 mm | |
Anchura | 800 mm | |
Altura de la estantería | 2,500 mm | |
Ancho de estantería | 800 mm | |
Número de niveles | 8 | |
Número de brazos salientes por ambos lados | 16 | |
Capacidad de carga por brazo soporte | 250 kg | |
Capacidad de carga por soporte | 1,500 kg | |
Intervalo de empleo | Kragarmregal | |
Acceso al estante | por los dos lados | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estantería de brazo voladizo |
Número de artículo | 991652 2500/800 | |
Número del fabricante | 8009042 |