Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería de ampliación con estantes 2490/1282 mm

Número de artículo: 991901 2490/1282

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / ancho de balda (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Grosor estante: 30
  • Regulación de la altura en el intervalo: 53
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Grosor estante 30 mm
Regulación de la altura en el intervalo 53 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 2,490 mm
Anchura 1,282 mm
Profundidad 400 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 1,313 mm
Número de estantes 6
Capacidad de carga estante 150 kg
Carga del panel máxima 900 kg
Acceso al estante de un lado
Montaje encajable
Tipo de producto Estantería de baldas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991901 2490/1282
Número del fabricante 6671477

Descripción

Ejecución:

Estante galvanizado para estantería encajable. Los soportes de estantería con rejilla de levas facilitan la colocación de los estantes con un intervalo de 53 mm. Estantes con base de doble borde con 10 cantos longitudinales para una estabilidad y una capacidad de carga especialmente altas.
Máxima carga por estante de 150 kg por estante.
Carga por módulo: con altura de 1960 mm 750 kg, con altura de 2490 mm 900 kg, con altura de 2967 mm 1050 kg.
Para las estanterías de ampliación se necesitan los siguientes tirantes en cruz para cada tercer módulo de estantería:
Tam. 1960/1282: 1 × n.° 992046 tam. 1325.
Tam. 2490/1282: 1 × n.° 992046 tam. 1325.
Tam. 2967/1282: 2 × n.° 992046 tam. 1325.

Descripción:

Medidas de construcción:
Estantería básica: Ancho + 62 mm
estantería anexa: Ancho + 31 mm

Aplicación:

Sistema de estantería multifuncional para todas las tareas de almacenamiento. Ampliable posteriormente y completamente modificable gracias a la gran diversidad de accesorios.

Volumen de suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz, con 4 anclajes al suelo y 4 calzos.
Estantería de ampliación sin tirantes en cruz, con 2 anclajes al suelo y 2 calzos.

Nota:

  • Se incluyen placas base atornillables en el volumen de suministro.
  • Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
  • Cada tercer módulo de estantería se tiene que equipar con tirantes en cruz.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra