Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería básica con estantes 1960/994 mm

Número de artículo: 991932 1960/994

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / ancho de balda (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 200
  • Grosor estante: 30
  • Regulación de la altura en el intervalo: 53
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 200 kg
Grosor estante 30 mm
Regulación de la altura en el intervalo 53 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 1,960 mm
Anchura 994 mm
Profundidad 500 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 1,056 mm
Número de estantes 5
Capacidad de carga estante 200 kg
Carga del panel máxima 1,000 kg
Acceso al estante de un lado
Montaje encajable
Tipo de producto Estantería de baldas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991932 1960/994
Número del fabricante 6671409

Descripción

Ejecución:

Estante galvanizado para estantería encajable. Los soportes de estantería con rejilla de levas facilitan la colocación de los estantes con un intervalo de 53 mm. Estantes con base de doble borde con 10 cantos longitudinales para una estabilidad y una capacidad de carga especialmente altas.
Máxima carga por estante de 200 kg por estante.
Carga por módulo: con altura de 1960 mm 1000 kg, con altura de 2490 mm 1200 kg, con altura de 2967 mm 1400 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:
Estantería básica: Ancho + 62 mm
estantería anexa: Ancho + 31 mm

Aplicación:

Sistema de estantería multifuncional para todas las tareas de almacenamiento. Ampliable posteriormente y completamente modificable gracias a la gran diversidad de accesorios.

Volumen de suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz, con 4 anclajes al suelo y 4 calzos.
Estantería de ampliación sin tirantes en cruz, con 2 anclajes al suelo y 2 calzos.

Nota:

  • Se incluyen placas base atornillables en el volumen de suministro.
  • Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
  • Cada tercer módulo de estantería se tiene que equipar con tirantes en cruz.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra