Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estante para estantería de oficina 994X300 mm

Número de artículo: 991821 994X300

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho × profundidad del estante (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Grosor estante: 30
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Grosor estante 30 mm
Material galvanizado
Anchura 994 mm
Profundidad 300 mm
Listón de tope
Capacidad de carga 100 kg
Intervalo de empleo Estantería para archivadores
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991821 994X300
Número del fabricante 27002 27990

Descripción

Ejecución:

Estante galvanizado con doble borde con 6 cantos longitudinales. Con filas de ranuras delante y detrás para insertar paredes separadoras. Distancias entre ranuras de 41 mm.
Las regletas protectoras contra deslizamiento galvanizadas en la parte posterior de los estantes evitan que se muevan los archivadores, cajas, etc.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra