Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Apoyos en profundidad para almacenamiento transversal, adecuado para profundidad de estantería: 1100mm

Número de artículo: 992535 1100

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para profundidad de estantería (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizado
Adecuado para profundidad estantería 1,100 mm
Intervalo de empleo Estantería para palés
Tipo de producto Apoyo en profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 992535 1100
Número del fabricante 6700198
Fabricante Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descripción

Ejecución:

Los apoyos en profundidad se colocan entre los travesaños.
Las capacidades de carga indicadas solo son válidas para una carga uniformemente distribuida.
Peso máximo de palé con 2 apoyos: 1000 kg.

Aplicación:

Apoyos en profundidad para el apoyo transversal de palés. Por cada palé se necesitan como mínimo 2 apoyos en profundidad.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra