Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Zusätzlicher Schuhboden, Anchura división: 300mm

Número de artículo: 949760 300

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura división (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949760 300
Número del fabricante 949760 300
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estante adicional de acero. Para dividir un armario ropero. El estante no se regula en altura y la altura de montaje es de aprox. 250 mm. También se puede utilizar como estante para zapatos.

Idóneo para:

Armarios roperos HOLEX n.º 949601 - 949714.

Nota:

El n.º 949760 tam. 300 es una posición de recargo opcional que solo se puede pedir en el caso de un pedido nuevo.
No es posible un reequipamiento.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra