Pared perforada para armarios verticales 1000 mm

Número de artículo: 943166 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para la altura de armario vertical (mm) precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 691 mm
Anchura útil 600 mm
Peso 4.7 kg
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943166 1000
EAN / GTIN 4062406586294
Número del fabricante 943166 1000

Descripción

Ejecución:

Pared perforada con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm. En el grupo 95, encontrará el asiento de ganchos y soportes, así como accesorios de pared perforada. Incluye tacos de plástico Easyfix (6 unidades para tam. 1000, 8 unidades para tam. 2000).

Idóneo para:

Llena un departamento extraíble del armario n.º 943102 - 943115 tam. 1000 respectivamente.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra