{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Altura | 1,440 mm | |
Superficie de la base anchura | 616 mm | |
Superficie de base profundidad | 550 mm | |
Carcasa del ordenador altura útil | 740 mm | |
Carcasa del ordenador anchura útil | 540 mm | |
Carcasa ordenador profundidad útil | 190 mm | |
Altura de trabajo tablero | 930 mm | |
Anchura tablero | 600 mm | |
Profundidad tablero | 300 mm | |
Tablero cerrado, profundidad | 150 mm | |
Peso | 63 kg | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | INFO Point |
Número de artículo | 948010 S | |
EAN / GTIN | 4062406072445 | |
Número del fabricante | 948010 S |