Armario para cargas pesadas con Puerta batiente de chapa maciza 1000 mm

Número de artículo: 942321 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 200
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1,600
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 200 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1,600 kg
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1,000 mm
Anchura 1,000 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 28
Altura útil 845 mm
Número de estantes 2
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Posicionamiento mango arriba
Peso 80 kg
Tipo de producto Armario para cargas pesadas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942321 1000
EAN / GTIN 4062406072483
Número del fabricante 942321 1000

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40×28G.
Paredes laterales reforzadas para el alojamiento de estantes en ejecución reforzada para 200 kg a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un mango Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.° 942610.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra