{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1,000 kg | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 20 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1,000 mm | |
Anchura | 1,000 mm | |
Profundidad | 725 mm | |
Profundidad en E | 36 E | |
Altura útil | 840 mm | |
Armario tipo de construcción | Armario sobrepuesto | |
Frontales del armario | puerta batiente de chapa maciza | |
Tipo de producto | Armario de gran capacidad |
Número de artículo | 957260 1000 | |
Número del fabricante | 957260 1000 |