Armario de almacenamiento sin puerta 45

Número de artículo: 944119 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajas transparentes precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 500
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior 500 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2,000 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 275 mm
Anchura en G 30
Profundidad en G 11
Peso 72.5 kg
Tipo de producto Armario de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 944119 45
EAN / GTIN 4062406068554
Número del fabricante 944119 45

Descripción

Ejecución:

Armario de almacenamiento equipado en 30×11G.
Cajas transparentes de plástico ABS para un almacenamiento sin polvo. El material almacenado se extrae volcando las cajas transparentes. Para fines de montaje, las cajas se pueden vaciar y apilar una encima de otra.

Colocación:

Cantidad cajas transparentes (A×P×H): 12 uds. 80 × 63 × 70 mm; 15 uds. 100 × 97 × 108 mm; 12 uds. 128 × 128 × 133 mm; 6 uds. 175 × 140 × 160 mm

Volumen de suministro:

Armario, incluidas cajas transparentes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra