Armario base con puertas batientes de chapa maciza 750 mm

Número de artículo: 940861 750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1,000
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1,000
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 750 mm
Anchura 1,250 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 50
Profundidad en G 20
Altura útil 595 mm
Ejecución para equipamiento personalizado
Armario tipo de construcción Armario base
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Posicionamiento mango arriba
Peso 65 kg
Tipo de producto Armario de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 940861 750
EAN / GTIN 4062406070861
Número del fabricante 940861 750

Descripción

Ejecución:

Armario sin equipamiento en 50×20G.
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un mango Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra