Tablero de trabajo, 25 mm de grosor de bambú encolado en cruz, Profundidad 750 mm, Longitud de tablero: 1000mm

Número de artículo: 926021 1000
Price per 1 Unidad (202.64 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1,000 mm
Profundidad 750 mm
Espesor 25 mm
Material tablero de trabajo Bambú
Superficie tablero de trabajo rectificado, lubricado sin dejar residuos
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 926021 1000
EAN / GTIN 4062406118556
Número del fabricante 926021 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 750 mm, grosor 25 mm: Placas no pretaladradas, no adecuado para el montaje de un banco de trabajo Vario. Solo apropiada como placa de cubierta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra