{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 962 mm | |
Anchura | 420 mm | |
Profundidad | 25 mm | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de producto | Pared separadora protectora |
Número de artículo |
928102 962
Copiar |
|
Número del fabricante |
928102 962
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |